表紙画像

E7782 2026 MILLダイアリー B6 Management CALM PK ダイゴー 59710239 E7782 2026 MILLダイアリー B6 Management CALM PK ダイゴー 59710239 E7782 2026 MILLダイアリー B6 Management CALM PK ダイゴー 59710239

2026 MILLダイアリー B6 Management CALM PK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59710239 品番E7782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

ウィークリーは自分で項目を決めて、予定を分けて管理できるレイアウトです。

用途カバンの中でも紙の端が折れない角丸のフォルム、書き心地の良い手帳専用用紙を使用し、先まで見通せるミニカレンダーが付いています。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月 ピンク サイズB6 ページ数160 付録バースデー、記念日リスト・ID・パスワードリスト・サイクルカレンダー・換算表・年齢早見表・困った時の連絡リスト 始まり月12 レイアウト1週間+メモ / ウィークリー / ファミリー 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする