表紙画像

E6207 2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー プー ダイゴー 59710275 E6207 2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー プー ダイゴー 59710275 E6207 2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー プー ダイゴー 59710275 E6207 2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー プー ダイゴー 59710275

2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー プー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59710275 品番 E6207
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

プーさんと仲間たちがレイアウトされた、シンプルで癒されるデザイン。予定もメモもたっぷり書ける1週間+方眼のレイアウト。かわいい切り取りメモ付きです。

用途プライベートはもちろん、仕事でも使えるディズニーデザインのシンプルなダイアリー。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月 アイボリー サイズB6 ページ数192 付録切り取りメモ 始まり月12 レイアウト1週間+方眼 / ウィークリー / レフト 始まり曜日月曜日 六曜表示あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする