曜日別特売
M3×15 六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂 59710743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×15 六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂 59710743
M3×15 六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂 59710743

六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)15
ねじピッチ0.5
内容量1パック(6個)注文コード59710743品番M3×15
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びM3長さ(mm)15ねじピッチ0.5レンチサイズ(mm)2.5ねじ長さ(mm)15種別全ねじ材質SCM435寸法t(mm)1.3寸法S(mm)2.5表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)3寸法K(mm)3穴の形状六角穴寸法dk(mm)5.5ねじ山種類メートル並目(左)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59711041
2020-05-03
用途: バイクの整備
その他業種

バイクの、ミラーを留めているボルトの六角穴が少し広がってきたため購入。
何処にも売って無く、モノタロウさんで見つけ助かりました。これで整備の時安心して
作業出来ます。出来れば、もう少し早く出荷してくれると有難いです。
特殊ボルトと言えばそれまでですが。
次は、早めに注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする