※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×40 六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂 59711005 M6×40 六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品 大阪魂 59711005

六角穴付ボルト 左ねじ(SCM435/黒色酸化皮膜)パック品

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 59711005 品番 M6×40
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びM6 長さ(mm)40 ねじピッチ1 レンチサイズ(mm)5 ねじ長さ(mm)40 種別全ねじ 材質SCM435 寸法t(mm)3 寸法S(mm)5 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)6 寸法K(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)10 ねじ山種類メートル並目(左)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59711041
2020-05-03
用途:
バイクの整備
その他業種

バイクの、ミラーを留めているボルトの六角穴が少し広がってきたため購入。
何処にも売って無く、モノタロウさんで見つけ助かりました。これで整備の時安心して
作業出来ます。出来れば、もう少し早く出荷してくれると有難いです。
特殊ボルトと言えばそれまでですが。
次は、早めに注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3168:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする