※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂 59711321 M3×8 六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品 大阪魂 59711321

六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 59711321 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ねじの呼びM3 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 レンチサイズ(mm)2.5 ねじ長さ(mm)8 種別全ねじ 材質/仕上ステンレス 寸法t(mm)1.3 寸法S(mm)2.5 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)3 寸法K(mm)3 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目(左)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする