※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト 左ねじ(ステンレス)パック品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
59711741
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
レンチサイズ(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
頭部形状
六角穴付き
頭部厚(mm)
10
寸法K(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目(左)