表紙画像
ダイゴー
ダイゴーの 手帳・カレンダー
ダイゴーの 手帳
ダイゴーの 手帳本体
2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー ミッキー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59711815
品番
E6162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミッキーと仲間たちがレイアウトされた、シンプルでビジネスシーンでも使いやすいデザイン。予定もメモもたっぷり書ける1週間+横罫のレイアウト。かわいい切り取りメモ付きです。
用途
プライベートはもちろん、仕事でも使えるディズニーデザインのシンプルなダイアリー。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月〜2026年12月、【週間ページ】2025年12月〜2026年12月
色
ネイビー
サイズ
B6
ページ数
192
付録
切り取りメモ
始まり月
12
レイアウト
1週間+横罫、ウィークリー、レフト
始まり曜日
月曜日
六曜表示
あり