※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GVH-4T2R-BS 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所 59713267 GVH-4T2R-BS 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所 59713267 GVH-4T2R-BS 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所 59713267 GVH-4T2R-BS 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所 59713267 GVH-4T2R-BS 黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型) 群協製作所 59713267

黄銅製 Wフェルール ミニチュアバルブ (ハーフ型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード59713267 品番GVH-4T2R-BS
販売価格(税込) ¥44,571
販売価格(税別)
40,519
この商品は内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。
ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。

寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)22 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)44 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)7 ねじ径B管用:R1/8 適合管外径(Φmm)A:6.35 六角対辺H1(mm)17 六角対辺H2(mm)14
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする