17044 カーボンはがしヘラ 皮すき 井上工具 59714286 17044 カーボンはがしヘラ 皮すき 井上工具 59714286

カーボンはがしヘラ 皮すき

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59714286 品番17044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。

幅(mm)40 材質ポリアミド炭素入り 高さ(mm)190 用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。 トラスコ品番756-3892

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:113
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714286
2025-06-30
用途:
このシリーズは素晴らしい

このシリーズはパテベラや料理用スプレッターなどのプラスチックヘラよりも硬く、金属やセラミックのスクレーパーでは傷つけてしまうような場所の作業ははこれが最強だと思います。シール糊剥がし、調理器具の焦げや油の塊剥がしだけでなく、トイレの尿石汚れも除去剤スプレーしてからこれで剥がすと早いです。今まで何十年もホームセンターやツールショップで新しい樹脂ヘラ関係見つけたら買うようにしているので市販されている物は全て試したと言いたいくらい色々使ってますが非金属のスクレーパー用途で最強はこれだと思います。これに出会う前はポリカーボネートやアクリルの板を研いだりして使ってたので手間が省けて助かる。刃先が丸まって来たらヤスリやカンナで調整して、このシリーズは全サイズ愛用してるんですが、そのおかげで手が慣れてしまって同社製品で方さ違いの白いヘラなども愛用してるしシリコンヘラなども充実しており安いし日本製だしで、この会社の製品は何買っても当たりが多いです。

対象商品:
59714286
2024-08-18
用途:
ステッカー剥がしで使ってます
自動車・二輪車・自転車関連業

カーフィルム貼り付け前に、ガラスのコーションシール剥がしに使ってます。
カッターやスクレーパーでは傷の心配がありますが、こちらの商品では傷の心配がなく使用出来てます。
最近のガラスはUVコーティングされているので、傷が付きやすくなってます。

1人が参考にしています
対象商品:
59714286
2023-01-27
用途:
床ワックスのはく離に
電気・ガス・熱供給・水道業

細かい場所のワックスはく離に最適です。ヘラ自体も強靭かつしなやかなので
何か別の事にも使えそうです。

対象商品:
59714286
2022-05-03
用途:
粘着剤の付いた物を剥がすののに使用

連休の合間にコントラクターズ ソルベントを噴霧して、ガラスに付いた結露取りのシールを剥がすのに簡単に落とせました。ガラスにも窓サッシにも傷がつかなくて目から鱗の状態で非常に良い商品です。非常に満足しました!!!!!

対象商品:
59714286
2022-05-20
用途:
傷のつきやすいモノについた汚れを落とす
不動産業

フローリングや家具など傷のつきやすいモノについた汚れを落とすのに最適でした。適度な硬度でしたねこれは便利!

対象商品:
59714286
2021-12-09
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

傷つけたくない場所のテープ剥がしに使ってます。耐久性がもう少しあれば文句なしです。

対象商品:
59714286
2021-07-27
用途:
シールはがし
農・林・水産業

普通の皮すきは金属で、シール等をはがすときに使用すると母材を傷つけてしまうので、こちらの商品を使用します、カーボンで母材を痛めずにシール等をはがせるので気に入っています。

対象商品:
59714286
2020-06-01
用途:
フロントガラスの付着物の除去

夏場に高速道路を走行するとフロントガラスに虫が多数付着するのでヘラで簡易に除去します。
タオルやティシュなどより手軽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする