ステンレスパテ板 ハンド型

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード59714487 品番13024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。
使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。

材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 質量(g)333 寸法(縦×横)(mm)260×180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59714487
2022-05-13
用途:
自動車板金用のパテ練り
サービス業

ステンレス面なのでアセトン等での掃除もしやすく重宝しています。

対象商品:
59714487
2018-08-14
用途:
パテ
その他業種

ステンレスは、パテへらと愛称が良く使いやすいが、縦横もう5cmほど盤面が大きかったらもっと作業しやすかったと思う。

対象商品:
59714487
2018-03-27
用途:
塗装作業時

裏に取っ手がついているので、攪拌しやすいと思います。
又、取っ手があるので、地面に置いても取りやすいです。
使い終わったら、パテが硬化する前に、シンナーで拭き取っています。

対象商品:
59714487
2018-01-27
用途:
パテ盛り

軽くて扱いやすいくとても丈夫です。大変重宝しております。

対象商品:
59714487
2014-12-20
用途:
木部および金属補修

ステンレスが貼られて無いモノは表面の精度が低く、こびりつきが多く使いづらい。同じモノに薄いステンレスを貼ってあるようですが、精度の低さが軽減されてはいるようです。いずれにせよ大き過ぎず、軽く、洗いが非常に楽でコレは良いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする