ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニボール球
ミニボール球 G40形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59715266
品番
LDG1B-G-G252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,670
販売価格(税別)
¥
1,518
バスケットに入れる
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
全長(mm)
61
色
青
質量(g)
26
種類
屋内用
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1.4
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
-
最大径(Φmm)
40
定格入力電流(A)
0.016
定格平均寿命(時間)
30000
用途
常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
電球形状
ミニボール球
電球の種類
LED