※画像は極数10Pです

ML-150-M-2P 中継用端子台 押し締め型 ML-150-M サトーパーツ 59716745 ML-150-M-2P 中継用端子台 押し締め型 ML-150-M サトーパーツ 59716745

中継用端子台 押し締め型 ML-150-M

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59716745 品番ML-150-M-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
取付方式直付け 寸法A(mm)15.25 結線方式ネジ 極数2P 寸法B(mm)- 端子ねじM3 端子間ピッチ(mm)8.45 定格電圧(V)380 定格電流(A)35 材質(絶縁体)P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)600以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0〜2.6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75〜3.5 耐電圧(V/min)AC2500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39185727
2019-03-26
用途:
機械の設置・メンテナンス

2芯ケーブルの接続にカットして使用しています。
単品で買うよりコストが安い。
ネジタイプのため、配線のやり直しが容易にできるので気に入っています。
防水仕様だったらもっといいと思います。

対象商品:
39185727
2017-05-18
用途:
端子箱内中継用

古くからあるオーソドックスかつ確実な端子台。
こういうものが品揃えされているから、このサイトを使うことになる。

対象商品:
39185727
2014-01-28
用途:
バイクの配線接続に使用
農・林・水産業

品質、機能とも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする