角型容器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59720858 品番 KL-30 B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

長方形のため狭い場所でも効率良く設置が出来ます。
蓋は本体の側面に掛けられる為、置き場所に困りません。
蓋に水が溜まらない形状にしました。
強度も抜群で家庭はもちろん、業務用としてご使用頂けます。
食品の保管も出来ます。
ヤザキ 茶ワンカゴと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。

容量(L)33 材質ポリエチレン グリニッシュブルー 外形寸法(mm)380×275×545 商品タイプ本体(蓋付) 形状角型 質量(g)1580 RoHS指令(10物質対応)対応 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
厨房 ゴミ箱の取換用として
医療・福祉・介護関連業

厨房で使用していたゴミ箱の劣化により、取換用として購入。 表示より数日長く納期までの日数が掛かりましたが、必要日までには届いたので助かりました。
割と安価で購入出来てよかったです。 必要あれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする