QT-635 強力マグネット可動フック3個入 ヒラカワ 59724038

 

QT-635 強力マグネット可動フック3個入 ヒラカワ 59724038
QT-635 強力マグネット可動フック3個入 ヒラカワ 59724038
QT-635 強力マグネット可動フック3個入 ヒラカワ 59724038

強力マグネット可動フック3個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード59724038品番QT-635
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

可動式のフックで垂直・水平どちらもスマートに掛けられます。吊り下げ収納がしやすいので、キッチンツールなど小物を掛けるのに便利です。スチール面にガッチリくっ付くネオジウム磁石。フックが大きめで掛けたり、取り出しやすい。

用途キッチンの調理道具・小物の収納などに。材質本体:スチール、フック:ステンレス、磁石:ネオジウム磁石・ABS質量(g)(約)40※1個あたり耐荷重(kg)垂直:7、水平:2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:(約)25×25×64
注意
※強度は取り付け面の材質や環境により異なります。壊れやすいもの・危険なものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする