有線3ボタン光学式マウスG/ブルー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59726935 品番MUS-UKT114GBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・USBに挿すだけで使えます。・お子様が使いやすい小さめサイズ ・押し間違えにくい3ボタン ・電池切れ心配なし!有線通信 ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。

ケーブル長(m)1.5 本体質量(g)65 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS コネクタ形状USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 分解能1000dpi ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする