【ワケあり】 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 59728125 【ワケあり】 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 59728125 【ワケあり】 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 59728125 【ワケあり】 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 59728125 【ワケあり】 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 59728125 【ワケあり】 ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能) 谷沢製作所 59728125

ペルチェベスト 冷却デバイス4個付き (フルハーネス併用着用可能)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59728125 品番【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) アウトレット
¥18,90015,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

両わき2個ずつ計4個の冷却デバイスを装着したペルチェベスト。
伸縮性の高いメッシュ生地を使用している為、冷却部分が両わきに密着し、効果的に体内を冷やす事ができます。
ウエア部分は限りなく生地部分を少なくしており、涼しく、軽く、着用できます。
ファン付作業服と併用して使用する事で、より高い冷却効果を実現する事ができ、防暑対策に高い効果を発揮します。
デバイス部への異物混入や電流値に異常を検知した際には自動的に電源をオフにし、その後、ペルチェ部に熱がこもらないよう1分間排熱ファンが稼働する安全機能付き
高所作業で使用するフルハーネス着用時には、ベルトに干渉することなく使用する事が可能となっています。
3段階+揺らぎモードを搭載しており、作業環境・体調に合わせた調整が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途防暑対策 現場作業 キャンプ 釣り ゴルフ レジャー アウトドア 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容ベスト 種別ベスト サイズフリー 切替方式3段階 混率(%)(ニット部)ナイロン87/ポリウレタン13 使用環境温度(℃)20〜45 バッテリー容量(mAh)電池:10000/出力3.0A以上のモバイルバッテリーで稼働 胴回り(cm)78〜90 安全機能異常時電源オフ/電源オフ時排熱機能
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
※ファン付ウエア以外にインナーとして着用しないでください。 排熱処理ができずペルチェが発熱し、火傷や故障の原因となります。
※冷却部分を直接肌に接触して使用しないでください。
※使用時間と温度は電池容量10000mAh/出力3.0A以上のモバイルバッテリー使用時の目安であり、保証値ではありません。
※温度・使用時間は満充電時の値となります。使用時の環境・使用状態により変動いたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61031305
2024-08-07
用途:
炎天下の屋外作業
製造業

この製品は炎天下での屋外作業用に使用、
接触面は冷却されますが、反対側のファンからの放熱が大きく、
バッテリーの消費も多いです。費用対効果を考えると、
もう少し冷却性能が向上してほしいところです。

また、「フリーサイズ」と記載されていますが、体格の良い方が装着すると、
ペルチェ素子が捻じれての向きが裏返ってしまい、直すのに一苦労します。
材質の剛性を上げて欲しいです。
さらに、寝転んで使用すると、逆に熱くなることがあります

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする