カロリーメイトロングライフ 60箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード59728220 品番00003837【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,607
販売価格(税別) アウトレット
¥7,1986,118
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

カロリーメイトが長期保存食になって登場!
5大栄養素をバランスよく補給できます。
食べやすいチョコレート味。
耐水性に優れたアルミ包装で水害時の耐久性・保存性にも適しています。
2本入×60箱の梱包です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)325 高さ(mm)115 奥行(mm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする