※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
5-25N.m アジャスタブルトルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59728265
品番
EA723MF-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,700
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA723MF-2
全長(mm)
330
種類
デジタル形
精度(%)
±4
ヘッド形状
モンキ形
トルク調整範囲(N・m)
5〜25
主な用途
冷媒機器
最小目盛(N・m)
0.2