グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)20 刃数56 注文コード59728466 品番FMS-180K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,880
この商品は穴径・刃数など9種類から選べます 他の種類を見る

従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 刃数56 穴径(Φmm)20 適合材ステンレス 用途ステンレス/アングル鋼・パイプ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ステンレス用 トラスコ品番296-0974 適合電動工具防塵・集塵マルノコ/チップソー切断機 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径×刃厚×内径(mm)180×1.6×20 台厚(mm)1.2 切断能力(mm)ステンレス板3.0
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

商品説明動画

グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする