KOTO
KOTOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KOTOの ワイヤースリング
セーフティーワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59728509
品番
SF-150【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,050
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。
ストッパー付フックで確実なロックをします。
クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.37
ケース寸法(mm)
380×290×15
ワイヤー長(mm)
1500