用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法152×Φ48消費電力(W)13全光束(Lm)1365型番(代替可能蛍光灯型番)FHT32EX-L、FHT32EXL-B、FHT32EX-L.27.FAA特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)140使用温度範囲(℃)-25~+50口金GX24Q定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)82.5以上色温度(K)2800保証期間3年力率AC100V:95以上、AC200V:90以上光源色電球色配光角度(°)ピーク照度50%基準360入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)