※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロンケミカルの 実験研究用配管材バルブ
PTFE二方バルブ接続型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59728545
品番
NR0028-004【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
PFA/PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
0.2以下
オリフィス径(Φmm)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
140