中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の オードブル容器
DX小判皿
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚×14袋)
注文コード
59728685
品番
K-5【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,900
¥
31,980
バスケットに入れる
金属の皿をイメージしたアルミ蒸着の定番皿です。オードブル用等
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
HIPS
色
銀
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×190×18
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。