ピアチェーレ アクア(アクアマリン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59729245品番
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

お医者さんが考案した金属アレルギーフリーの医療用ピアサー
ファーストピアスが樹脂製(半透明)だから
金属アレルギーフリー&目立たない
ピアッシング位置固定機能付き
開けたらすぐ下記のタイプのピアスが付けられます。
ストレートタイプのピアスで
ポストの直径が0.65mm~0.85mmかつ
ポストの長さが12mm以上
日本製だから安心・安全
●シールピアス付

使用方法
1青色スライダーを押して本体を開き、本体を固定する。(本体を開かない限りピアッシングできない安全設計)
2赤色スライドを最後まで押し切って、正確にピアッシング終了。(ロックがかかって二度打ちできないので安全)
※ピアッシング位置固定機能付きだから、ズレない。
※誤作動防止機能・二度打ち防止機能 付き。
使用上の注意
ピアスホールは常に清潔に保ってください。
ピアスホールが一応完成する1ヶ月から1ヵ月半の間はシースルーピアスをはずさず、入浴時によくシャワーで洗い流し、抗生剤軟膏(傷の軟膏)か消毒液(アルコールの含まれないもの)をシースルーピアスのポスト(軸)に塗ってケアしてください。
耳たぶに異常を感じたら直ちに医師の診断を受けてください。
成分医療用樹脂容量1回分(片耳)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする