DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681

DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681
DC23-682RE カバーリングウレタンクッション セルタン 59729681

カバーリングウレタンクッション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
コーデュロイワインレッド
内容量1台注文コード59729681品番DC23-682RE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

カバーは外して洗濯できます。生地やカラーなど、ご自宅のインテリアやお好みに合わせてお選びいただけます。

材質【中材】ウレタン,【生地】ポリエステル91%、ナイロン9%,質量(kg)0.8コーデュロイワインレッド幅(cm)45高さ(cm)17.5奥行き(cm)45
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする