モリタ宮田
アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
1本
1台(1.5kg)
放射時間
約13秒
約15秒
約18秒
放射距離
2~5m
4~7m
4~6m
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59730956
品番
MEA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
仕様
消火能力単位/A-1、B-3、C
リサイクルシール付
型
4
薬剤量(kg)
1.2
トラスコ品番
773-0527
種別
蓄圧式
質量(kg)
2
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約190
全高(mm)
約385
胴径(Φmm)
約102
型式承認番号
消第26~29号
アズワン品番
64-9482-65
放射時間
約13秒
放射距離
2~5m
設計標準使用期限
10年