昭光物産
昭光物産の 道路用品
昭光物産の 段差プレート
昭光物産の ゴム製 段差プレート
ラバーステップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59731105
品番
RS-45 基本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途
車庫入れの段差解消に。
仕様
連結用ボルト・ナット付
材質
硬質ゴム製
質量(kg)
3.5
耐荷重
普通乗用車程度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×200×45
注意
※縁石と隙間がある状態で使用しないでください。車両通過時にラバーステップが跳ね上がり、事故の原因となります。
私道以外でも路上には置かないようにご注意ください。
耐荷重は乗用車程度を対象としています。
雪・雨の日は滑りやすいのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
全国
数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
全国
数量17〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
全国
数量21〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
全国
数量25〜28までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,100
/
税込
¥
10,010
全国
数量29〜32までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
全国
数量33〜36までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,700
/
税込
¥
12,870
全国
数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59731105
RS-45 基本
28545345
RS-45 基本
ラバーステップ
昭光物産
1セット(4個)
¥
5,798
税込
¥
6,378
内容量が変更になりました。