昭光物産
昭光物産の 道路用品
昭光物産の 段差プレート
昭光物産の ゴム製 段差プレート
ラバーステップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59731123
品番
H90 基本
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途
車庫入れの段差解消に。
仕様
連結用ボルト・ナット付
材質
硬質ゴム製
質量(kg)
8.2
耐荷重
普通乗用車程度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×260×90
注意
※縁石と隙間がある状態で使用しないでください。車両通過時にラバーステップが跳ね上がり、事故の原因となります。
私道以外でも路上には置かないようにご注意ください。
耐荷重は乗用車程度を対象としています。
雪・雨の日は滑りやすいのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
全国
数量5〜6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量7〜8までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
全国
数量9〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
全国
数量11〜12までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
全国
数量13〜14までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,100
/
税込
¥
10,010
全国
数量15〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
全国
数量17〜18までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,700
/
税込
¥
12,870
全国
数量19〜20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
全国
数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,300
/
税込
¥
15,730
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59731123
H90 基本
28545363
H90 基本
ラバーステップ
昭光物産
1セット(2個)
¥
4,998
税込
¥
5,498
内容量が変更になりました。