画像準備中

シェル スパイラックス EP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 59731665 品番 90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すぐれた極圧添加剤の配合により、歯面を損傷から保護することにより歯車寿命の延長、円滑な作動を約束します。
水分・湿気から起こる腐食や錆から歯車各部を保護し、歯面の精度を維持するとともに錆による各種のトラブルを防止します。
優れた酸化防止剤が配合されていますので、高温条件においても優れた安定性を示し、さらに連続運転などの厳しい条件でも長期間の使用に耐えることができます。
厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。

APIGL-4 L3.0 容量(L)20 引火点(℃)232 流動点(℃)-17.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.1(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数99 密度(g/cm3 at15℃)0.896 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする