曜日別特売
GL-5 80w-90 ゲルコマルチギヤ シェルルブリカンツ 59731683

ゲルコマルチギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード59731683品番GL-5 80w-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。
せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。
厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。
熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。
潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合範囲ギヤL3.0容量(L)20引火点(℃)212流動点(℃)-3.0危険等級動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数115SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.880危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,480/税込1,628
沖縄地方数量1につき3,180/税込3,498
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする