画像準備中

コスモ ノーキ TF

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード59731866 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギヤー油、油圧作動油、湿式ブレーキ油、油圧駆動オイルとしての性能を兼ね備えています。
粘度指数が高く、かつ流動点が低いため寒冷地における流動性が優れており、オールシーズン安心して使用できます。
湿式ブレーキに対する潤滑性が優れているためブレーキノイズ防止性が高く、安定した制動力が得られます。

用途農機用トラクター、コンバイン等のミッション、デフギヤー、油圧作動油、湿式ブレーキ、パワーシフト 引火点(℃)232 流動点(℃)-40.0 危険等級V 動粘度(mm2/s)50.63(40℃)、8.234(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数136 密度(g/cm3 at15℃)0.8783 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59731866
2018-04-09
用途:
トラクター用のミッションオイル交換
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

クボタ純正オイルUDTと比較いたしましたが、そん色ありませんでした。動作に問題ありません。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする