画像準備中

コスモ ギヤー GL-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度指数102 注文コード59731963 品番80w-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粘度指数・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

マルチグレードですので、低温時の撹拌抵抗が少なく、低温におけるギヤーシフトがスムーズです。また、動力損失も少ないため燃料も節約できます。
米軍規格MIL-L-2105Cに合格する、APIサービス分類GL-5級のギヤーオイルですので、摩耗防止性、焼付防止性に優れています。
ギヤーの小型化や高速連続運転に対しても、優れた高温安定性と酸化安定性により、長期間、安定した性能を発揮します。
FM(摩耗低減剤)を添加していますので、摩耗抵抗を低減します。

適合範囲ギヤ 引火点(℃)218 流動点(℃)-32.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)144.2(40℃)、14.83(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数102 密度(g/cm3 at15℃)0.8964 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする