日本仕様トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離 (LF):570mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離 (SF):25mm 注文コード59732779 品番730/40QUICK-JP
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ヘッド交換式のトルクレンチです。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能です。トルクレンチの校正は承っております(有償)。

付属品成績証明書 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離 (LF):570mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離 (SF):25mm 質量(g)1540 全長L(mm)590 精度(%)±4 最小目盛(N・m)10 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)23 測定範囲(N・m)80-400 ジョイントサイズ(mm)14×18
注意
※メモリー部分にルーペは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする