オルソ系 ノンパラフィン FRPゲルコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20kg) 注文コード 59733025 品番 DK308P-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。
【1】FRP一般成型品のゲルコート仕上げに最適です。【2】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー品です。【3】施工面積:約66m2分【4】別売り、FRP用硬化剤が必要です。

用途仕上げ/補修 成分FRPゲルコート/クリヤー(オルソ系/ノンパラフィン) クリヤー 容量(kg)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。ゲルコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,892 / 税込 ¥2,081
沖縄地方数量1につき ¥3,608 / 税込 ¥3,969
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする