LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 中強度
LOCTITE 4011
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20g×10本)
注文コード
59733339
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高機能瞬間接着剤、低粘度・難接着タイプでメディカルグレードです。
用途
低粘度でありながら多孔質材に使用可能です。繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着します。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性