1109500151 保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック 59734170 1109500151 保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック 59734170 1109500151 保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付) ティオック 59734170

保安灯 ルミナフラッシュ LED赤点滅(三脚、ACアダプター付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59734170 品番1109500151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。

用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする