表面保護シート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 59734389 品番 NO.9492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

表面を汚れや傷から守る表面保護用の粘着シートです。
ガラスやサッシの保護、樹脂製品の保護に最適です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
粘着力の強さは、9491(微粘着)<9492(弱粘着)<9493(中粘着)<9494(強粘着)の順になります。

用途ガラスやサッシの保護/樹脂製品の保護 幅(mm)50 厚さ(mm)0.06 透明 長さ(m)100 基材ポリエチレンフィルム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/25mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする