不二空機
不二空機の 空圧工具アクセサリー
不二空機の 空圧工具アクセサリー部品
エアモータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59735707
品番
FM-1R-5
参考基準価格(税別)
¥374,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
可逆回転型の強力なエアモータです。
用途
可逆回転型の強力なエアモーターです
トラスコ品番
848-3185
全長(mm)
273
最大トルク(N・m)
56.9
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
1.50
最大出力(kW)
0.90
アズワン品番
64-8524-51