曜日別特売

エアモータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
トラスコ品番848-3187
内容量1台注文コード59735725品番FNR-20
参考基準価格(税別)¥445,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

可逆回転型の強力なエアモータです。

用途
可逆回転型の強力なエアモーターです
トラスコ品番848-3187全長(mm)507最大トルク(N・m)171.6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.90最大出力(kW)0.66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする