ヤマト産業
ヤマト産業の 高圧用管継手
ヤマト産業の 高圧用その他継手
プラグ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
参考/旧型式
TB253
注文コード
59735999
品番
BPR16RMT(TB253)
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
参考/旧型式
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。
用途
高圧ガス用継手
材質(本体)
BS
最高使用圧力(MPa)
20以下
参考/旧型式
TB253
接続口
【入口】R1
注意
※締結時にはテーパーネジのオネジ部にシールテープを巻きつけてご使用ください。