アストロ
アストロの ブルーシート・UVシート類
アストロの ブルーシート
ブルーシート 厚手(#3000) 2.7×1.8m
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59736595
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
【厚手で汎用性が高いシート】厚手タイプ。飛散防止や災害時、レジャーシートなど幅広い用途で使える。
用途
【ハトメ付きで固定しやすい】ハトメ付きでひもを使って固定することも可能。周囲におもりロープ入り。【水をはじいてお手入れ簡単】ラミネート加工を施しているので雨や水をはじき、汚れてもお手入れが簡単。【さまざまな用途・シーンで】レジャーシート、災害時、工事現場、野積み、園芸、アウトドア、簡易寝袋として。
材質
ポリエチレン(再生材不使用)
色
ブルー
質量(g)
770
寸法(m)
規格サイズ:1.8×1.8(仕上がりサイズ:約1.7×1.7)
使用の目安
約3畳サイズ・対応人数:大人約4〜6人