EPシーラー 業務用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード59737378 品番242-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

アルカリシール硬化が優れています。速乾性です。
素地の吸い込み止めが優れています。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆表示製品です。

透明 特性速乾 用途コンクリート、モルタル、スレート、石こうボード タイプアクリル樹脂エマルション系透明シーラー 主な用途スレート、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(刷毛・ローラー)50〜100 半硬化乾燥時間(時間)約1(23℃) 塗り面積(1回塗り)(m2)約175 塗装間隔2時間以上7日以内(23℃)
注意
※必ず希釈をし十分に攪拌してからお使いください。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分に乾燥させて下さい。
※吸い込みの激しい素材に対しては、もう一度増し塗りするか、希釈を控えて塗装して下さい。
※低温時(5℃以下)、多湿時(85%RH以上)での塗装は避けて下さい。
※脆弱な素材(硅カル板など)に対する含浸用としては不適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする