※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ締めカウンター専用ドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)3.80〜7.00 回転数(min-1[r.p.m])650 注文コード59738297 品番DLV70A06P-SPC
参考基準価格(税別)¥147,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトルク・回転数など10種類から選べます 他の種類を見る
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)(適合)3/コネクタ付 トルク(N・m)3.80〜7.00 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) 回転数(min-1[r.p.m])650 適合ねじ(mm)(小ねじ)5.0〜8.0、(タッピングねじ)4.5〜6.0 仕様ビットアース付 ビットプッシュスタート トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ5.0〜8.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ4.5〜6.0

商品説明動画

【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする