※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トルク(N・m)(低トルク用スプリング/付属品)0.40〜1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20〜3.00 回転数(min-1[r.p.m])2000 注文コード59738412 品番DLV30A20P-AA
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はトルク・回転数・コード長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク(N・m)(低トルク用スプリング/付属品)0.40〜1.60、(高トルク用スプリング/標準装備)1.20〜3.00 回転数(min-1[r.p.m])2000 ビットプッシュスタート 付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個 質量(kg)0.7 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6〜5.0、(タッピングねじ)2.5〜4.0 トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5〜4.0

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする