※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工器
日東工器の 電動工具 本体
日東工器の 締付/穴あけ(電動工具)
日東工器の 電動ドライバー
ねじ締めカウンター専用ドライバ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク(N・m)
0.40〜1.60/1.20〜3.00
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
注文コード
59738464
品番
DLV30A20L-SPC
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク・回転数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
入力電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
45
コード長さ(m)
(適合)3/コネクタ付
トルク(N・m)
0.40〜1.60/1.20〜3.00
付属品
ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個
質量(kg)
0.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
適合ねじ(mm)
(小ねじ)2.6〜5.0、(タッピングねじ)2.5〜4.0
仕様
ビットアース付
ビット
レバースタート
トルク調整
無段階
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6〜5.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.5〜4.0
商品説明動画
【日東工器】ねじ締め忘れ・ポカよけに!電動ドライバ用ネジ締めカウンタ DLRシリーズ
参考になった