※T/OV着用時

TW08SF 防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 59741307 TW08SF 防毒マスク TW08SF(Two Way) 重松製作所 59741307

防毒マスク TW08SF(Two Way)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59741307 品番TW08SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。
作業性の良い接顔体形状で前方への張り出しを抑えた接顔体形状で視野が広く、溶接面や保護メガネも併用可能です。
マスクをつけたままでも会話が明瞭です。金属部品を使用していません。

適合(ろ過材)T2、X3、X2 適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XL3/OV、XPL3/MX、XS/OV、TS/OV 仕様伝声器付 トラスコ品番819-5439 種別防毒マスク 材質シリコーン サイズL 質量(g)190以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN484、防じんマスク:TM681(T2フィルタ)、TM633(X3フィルタ)、TM632(X2フィルタ) 本体サイズ(mm)135×145 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦20 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60 アズワン品番64-8898-98
注意
※フィルター・吸収缶は別売です
※画像は吸収缶T/OV着用時

商品説明動画

防毒マスク TW08SF
この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59741307 TW08SF 25437249 TW08SF2 HB L 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所 防じん・防毒マスク TW08SF2 重松製作所 1個 7,198 税込7,918 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59741298
2022-11-19
用途:
化学物質過敏症対策
製造業

正直、ニオイがしてベイクアウトしないとダメかと思っていたのですが思っていたよりニオイがなく、ビックリしました。
今まで購入してきた防毒マスクの中で一番ニオイが気になりませんでしたし、ニオイが取れるのも一番早かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
59741298
2020-03-20
用途:
スギ花粉の対策
製造業

スギ花粉の対策として今シーズン初めての使用です、ほぼ一日中使用しています。フィルターは「x3」を用いています。スギ花粉は完璧に止められる様で信じられないほどに快適に過ごしています。以前から仕事で切削油のミストや水溶性研削材のミスト、焼却灰(木材)の対策としても使用することがあります。今まで他社の製品を使っていたのですが花粉用として事務所でも使うので従来品では声が通らずその度に外さねばならなので「伝声器」付きの本製品を購入してみました。ちょっと大きめの声ではっきり話せば大丈夫です。コツはありますね、練習は必要だと思います。私の場合、顔との相性が悪いのか下を向くと鼻の上部から漏れやすくなります。ゴムを強くすると良いのですが違和感が出て長時間が辛くなります。星の数を4個にしたのはこのためです。従来品はゴムではなく紐で固定するので締め付け感が少なく長時間の使用も快適です。難しい選択ですね、本製品をしっかり使用し使い方を勉強したいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
59741307
2020-04-18
用途:
農作業用に
医療・福祉・介護関連業

今まで使用していたシングルのDR77R、GM77のマスクから、このダブルフィルターへの変更。農薬の種類で防塵か防毒をフィルター交換で切り替えられるので便利と思い購入。
フィット感:よいと思う、ずれにくい
呼吸:シングルよりかなり楽
フィルター交換:カチッと止めるだけ
ゴーグル装着時:特に違和感はない
コスパ:カートリッジ代が高くなる。。。
※あくまでも個人的意見です。

1人が参考にしています
対象商品:
59741307
2020-05-04
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

購入時の事ですがほっぺの部分の部品が写真と違うために戸惑ったので、一言の説明か写真を変更して購入時の写真を掲載しても良いのではないでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

画像が吸収缶をセットしたものだと分かりにくく、ご迷惑をおかけしました。注意事項に追記させていただきました。貴重なご意見をありがとうございます。

対象商品:
59741282
2018-12-13
用途:
災害用に購入

シリコンの可塑剤のニオイはほとんど感じられず、しばらく装着していてもニオイ成分で具合が悪くなることはなさそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする