Xシリーズ防じん機能付き吸収缶(区分L3)一体型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59741368 品番 XPL3/MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ガスの種類有機ガス 防塵機能あり 国家検定合格番号TN528 適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02 区分L3 質量(g)85 タイプ有毒ガス用 通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦370

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59741352
2025-06-11
用途:
製造作業

これまでCA-705シリーズ吸収缶使用する本体を10年以上使用していましたが、移行により本吸入缶を使用する本体に変更しました。ですので、CA-705シリーズ吸収缶との比較になります。
まず取り付けについてはねじ込み式ですが、CA-705シリーズ吸収缶のがっしりとした確実で取れそうもない装着方式からすると不安感は感じます。これは使い続けてみて判断するしかないですね。
実際にマスクを装着して作業をして10秒で感じたのは「前よりも息苦しくね?」です。これは当然で、CA-705シリーズ吸収缶の顔面側の開口部と本製品のマスクの開口部では、本製品の方が径が小さいから入る空気量も少なくて、それで息苦しさを感じたんだと思われます。ただし初日の昼前にはもう慣れましたけれども。
性能的には、前使っていたCA-705シリーズ吸収缶よりも良い気がしますが、問題があったらまた記載します。

対象商品:
59741352
2019-06-02
用途:
旋盤加工時
製造業

GM31の代替品、TW01Sに使用する為購入。GM31の吸収缶はねじ込み式でしっかり取付けられていた感じでしたが、TW01Sではプラスチックのミゾにはめ込み回すだけなので吸収缶を何かにぶつけたり落下させた時にプラスチック部がこわれないか心配です。(マスク本体より吸収缶は重いですので)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする