LY25-9 ケーブルストリッパー モノタロウ 59741447 LY25-9 ケーブルストリッパー モノタロウ 59741447 LY25-9 ケーブルストリッパー モノタロウ 59741447 LY25-9 ケーブルストリッパー モノタロウ 59741447 LY25-9 ケーブルストリッパー モノタロウ 59741447

ケーブルストリッパー

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59741447 品番LY25-9
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバーで簡単にスムーズに縦割りができます

全長(mm)141 質量(g)160 能力外径Φ4.5〜25mm(ストリップ範囲)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【ケーブルストリッパー 】 使用方法.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
ケーブルの接続

VCTFキャブタイヤケーブルの外装シースのストリップに使用
刃の厚みがあるのであまり切れない
コスパはいいけど切れないのでは使えないです
本体を握った感触はしっかりしていて良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
59741447
2023-07-24
用途:
仮設電源作成時

癖になりそうな位、サクサクとシースが剥けます。
多少のコツの習得は必要です。

対象商品:
59741447
2018-10-27
用途:
配線作業に

カッターの刃の調節ができるので心線を傷つけることなく皮むきができます。切れ味もとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
59741447
2022-08-20
用途:
据付作業時

どんなケーブルでも使用出来ていいのですが、1回の回転で螺旋に動く為、皮剥きの断面が斜めで、ニッパで切らないといけないのは面倒です。

対象商品:
59741447
2018-02-19
用途:
電線
ウエスト防災 様

電線皮むきに使用しています
効率が上がり助かっています
有難う御座いました

2人が参考にしています
対象商品:
59741447
2022-08-01
用途:
ケーブルの皮むき
誠光電設株式会社 様 (建設業・工事業)

カッター刃がだめ、思いのほか悪いものでした、2mm2 * 3 芯 剥けず

対象商品:
59741447
2018-04-08
用途:
幹線を剥く時
株式会社ブライト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が安いけどなかなか良い感じ、ただレバーがイマイチ(回すと刃が出すぎるし)何の意味があるかわからない。

1人が参考にしています
対象商品:
59741447
2022-02-04
用途:
製造
不動産業

最初歯に釘のような先が付いていて、線は全然剥けなかった。回転させると、線だけストリッパーから外れ全く役に立たず。
構造を理解し、ばらし、刃先を研磨、刃に方向性をだしたら、どうにか使えるようになった。
回転時、滑りが悪いので、V時の折り曲げ部にシリコンを塗るか、2個のローラーで、V字を形成するか、あるいはテフロンなどを張れば。もっと良くなるのでは。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする