好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
スモールローラー 400(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59744904
品番
821821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
塗料の保持力が高く、しなやかな塗り心地が特徴です。またローコストタイプとなっております。
サイズ
スモール
ローラーサイズ(inch)
6
仕様
-
材質
ポリエステル
種類
ローラー
分類
中毛
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
内外装用