好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の スモールローラー
防水用スモールローラー さざなみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
59744956
品番
822041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
スモール
ローラーサイズ(inch)
4
仕様
10本
種類
ローラー
主な用途
防水用
RoHS指令(10物質対応)
対応